SUS2連ロッドホルダー(パイプクランプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732166 品番20Z0285
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。
バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。
4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。
ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。
ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。
取り外し可能なボトムピン付属。

タイプ2連タイプ 材質ステンレス/樹脂 ベースパイプクランプ 取付可能パイプ径(Φmm)22〜25(無段階調節可能) 取付360度調節可能(ギア) 内径(mm)(ホルダー)41
注意
※トローリング目的でのご使用は出来ません。ロッドスタンドとしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする