曜日別特売
20Z0294 6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732279

20Z0294 6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732279
20Z0294 6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732279
20Z0294 6連ロッドホルダー(可動式) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732279

6連ロッドホルダー(可動式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03732279品番20Z0294
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミレール上を可動できる樹脂製の6連ロットホルダーです。
アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。

ホルダー数6連レール長さ(mm)930(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする