ナイロンクリート130

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732367 品番20C0108
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ブラックカラーの樹脂製クリートです。
負荷の小さな小型艇などにご利用ください。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25 取付ねじ径(Φmm)5.2 ねじ穴間隔(mm)36 材質樹脂
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03732367
2024-09-02
用途:
小型船舶免許のロープワークの練習
サービス業

小型船舶免許の実技課題にあるロープワークの「クリートノット(クリート止め)」の練習のために購入しました。他のロープワーク課題は家庭にあるもので代用できますが、クリートは一般家庭にはありませんので、どうやって練習しようかと考えていましたが、モノタロウさんのこの「ナイロンクリート」であれば安価で買えますのでとても良かったです。
私はテーブルに養生テープで貼りつけて練習しました。

対象商品:
03732367
2024-01-12
用途:
旗支柱

旗支柱のロープ止めに使用、手頃な価格で強度も問題なく満足している

対象商品:
03732367
2023-10-03
用途:
軽自動車のキャリアの雑索結束用

見た目は船具品と遜色有りません。
強度もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする