20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480

 

20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480
20Z0306 ワカサギリール台(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732480

ワカサギリール台(縦スライダーセット) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03732480品番20Z0306
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。
リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。
前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。
付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。
ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。
リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。

ベースレールスライダーベース(縦型)材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする