20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489

 

20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489
20Z0307 ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 03732489

ワカサギリール台(ステンクランプベースセット) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03732489品番20Z0307
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。
リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。
85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。
リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。
リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。

ベースステンクランプベース材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)取付可能板厚(mm)万力:~85アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする