BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
ステンレスロープグリッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03732507
品番
30E0087
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
巻き付けるだけでロープが固定できる!頑丈なステンレス製のロープグリッパーです。
ロープを巻き付けるだけでフェンダーなどを簡単に固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×44×22
適合ロープ径(Φmm)
最大10
取付ねじ径(Φmm)
5.2
ねじ穴間隔(mm)
45
材質
ステンレス
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。