BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/ビス固定ベース (ブラック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03732577
品番
20B0044
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
つりピタシリーズのビス固定ベースの単品です。
しっかりとビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。
色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
ねじピッチ(mm)
48
質量(g)
20
付属品
両面テープ/固定ネジ×2本付属
注意
※本製品にはアタッチメント(ロッドホルダー・カップホルダーなど)が付属しておりません。用途に合わせてアタッチメントを別途ご用意ください。
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。