BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
キャスティングシート用アジャスタブルポール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03732629
品番
30C0058
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
アルミ製スイベルシャフトです。
高さ調節したいときに使用します。
559mm〜782mm(6段階)で調節が可能です。
レバーで簡単に6段階の調節が可能です。
タイプ
559〜782アジャスタブル
長さ(mm)
559〜782(6段階調節)
ポール外径(Φmm)
39/45
適用支柱径(mm)
差込支柱:19
差し込み穴(mm)
Φ19
材質
アルミ/スチール/樹脂