曜日別特売
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079

SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079
SC-ML63B-D30-SPC05-SET SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION 03735079

SecuSTATION 小型トレイルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード03735079品番SC-ML63B-D30-SPC05-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント

用途熱と動きを感知して自動で録画開始セット内容トレイルカメラ(黒色)・マイクロ SD カード(32GB)・アルカリ単三乾電池×4 本・トレイルカメラ専用ソーラーパネル・六角レンチ・固定用具(ビス3本・アンカー3本)・固定用ブラケット・固定用ベルト・ USB ケーブル・防犯ステッカー・マニュアル形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
注意
※カメラのご使用には必ず乾電池が必要です。
※連続録画は非対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする