曜日別特売
HDK-001B HEYADECO KAGU マスデコ ニチレイマグネット 03738360

HDK-001B HEYADECO KAGU マスデコ ニチレイマグネット 03738360
HDK-001B HEYADECO KAGU マスデコ ニチレイマグネット 03738360

HEYADECO KAGU マスデコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード03738360品番HDK-001B
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。
マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。
裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。
棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。
磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用ブラウン寸法W(mm)190寸法H(mm)190寸法D(mm)130耐荷重(kg)2※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります仕様マスデコ
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります。設置時は安全を確認しながらお使いください。
※強力なマグネシートを使用しており、鉄板、スチール家具、パーテーション等には非常に強力に付くため取り外しの際に無理な力が掛ると本品が破損する可能性があります。取り外しの際には本品を両手に持って左右どちらかを浮かせながらゆっくり外してください。
マスデコの詳細は下記取扱説明書もあわせてご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする