HEYADECO KAGU フレームデコ2L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03738509 品番 HDK-007B-2L
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。
マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。
裏面にマグネットが付いている木製フレーム。
写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

ブラウン 寸法W(mm)197 寸法H(mm)248 寸法D(mm)22 用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用 仕様フレームデコ2L
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※フレームデコの詳細は下記取扱説明書もあわせてご覧ください。
※こちらの取扱説明書は2Lのものになりますが、A4も取扱方法は同じになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする