曜日別特売
MS-001W マグシャーレふきんかけ ニチレイマグネット 03738545

MS-001W マグシャーレふきんかけ ニチレイマグネット 03738545
MS-001W マグシャーレふきんかけ ニチレイマグネット 03738545

マグシャーレふきんかけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード03738545品番MS-001W
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。
マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。
磁石のチカラでしっかり吸着。
バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。
マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。ふきんかけのバーは幅 225mmで、2枚掛けられます。ホワイト寸法W(mm)277寸法H(mm)82寸法D(mm)79耐荷重(g)300(バー1本につき)※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります仕様MSふきんかけ
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※本品をスチール面に取付ける際に、手指を挟まないようにご注意ください。
※取付箇所のスチール面の厚みや表面処理方法などの状態により、耐荷重は異なります。物を置く前に手をそえて、落ちないことを確認してからご使用ください。
※耐過重以上の物は置かないでください。また、耐荷重制限内でも、大きな衝撃や無理な力が加わると、本品の落下や破損により、ケガの原因となることがありますのでご注意ください。
※貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。
※可動部分があります。手指や皮膚などを挟まないようにご注意ください。
※乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする