※完成イメージ

ウッドウォールパネル 壁貼り木製 10枚 約1.5平方m SOLIDECO(ソリデコ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕上ステイン塗装(クリア)・フラット 桐ナチュラル 注文コード03740907 品番SLDC-10P-001KRI
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕上・色など7種類から選べます 他の種類を見る

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、
殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルで
おしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、
簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
壁材 壁面装飾 壁装 木製 パネル壁 ウッドパネル

幅(mm)1180 桐ナチュラル 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4 質量(kg)1枚/0.3 材質天然木(桐) 仕上ステイン塗装(クリア)・フラット 用途ウォールパネル:壁パネル ウッドタイル 壁 ウッドパネル 板壁 内装 diy 壁板 腰壁 天然木 壁紙 店舗 お店 部屋 新生活 賃貸
注意
※この商品は、屋内用です。屋外の壁にはお使いにならないでください。
※大きな凹凸のある場所には貼れません。
※漆喰壁や砂壁、土壁のようなザラザラした場所は、お避け下さい。
※コンロや暖炉のような火のまわり、またはシンクやお風呂のような水気の多い場所では、ご使用にならないでください。
※天然木を使用した商品ですので、天然木特有の節や、穴、ヒビ、凹みなどございますが、不良ではございません。
※天然木が持つ自然の表情をお楽しみください。また、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03740916
2025-11-24
用途:
腰壁
建設業・工事業

白い壁に馴染み、暖かみもあって良い。
付属の糊シートでも貼れるが、シリコンを付けた方が強度が増して良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする