※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベランダ薄型収納庫920

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03741135 品番 SPG-002
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

見せたくないものぜ〜んぶ隠します
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。

高さ(mm)920 間口(mm)800 奥行(mm)400 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×730 質量(kg)15 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で40分
注意
※木屋根、アスファルトシングル材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-07
用途:
電気自動車の充電コードの雨除けを兼ねた収納庫
その他業種

組み立てが簡単で
木製なので用途に合わせて加工ができて良かったです。
可愛いデザインで玄関横に置いて
インテリアになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする