※完成イメージ

オールドカントリー調ストッカー160

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03741214 品番WSOC-1600DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

置き場所に困るアレやコレ…。
生活感を一掃します!
天然木製のナチュラルな雰囲気の収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。
棚板前後分割タイプなので、前棚板を外せば、柄の長いものを収納することも可能です。
ポリタンクも入るゆとりの奥行です。

高さ(mm)1600 間口(mm)900 奥行(mm)480 ダークブラウン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)棚板(1枚)/約780×165×34 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×350×1350 質量(kg)26 材質杉材天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
注意
※木屋根は、裏面防水シート貼り(完全防水ではありません。)です。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする