EKR N V4 軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03741309 品番 A200000816302
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ミディアムタイプ。
非常に高い研磨力で長寿命。

形状円筒型 直径(Φmm)8 厚さ(mm)16 軸径(Φmm)3 粒度60 用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。 対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼 砥粒ピンク酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする