LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
EKR N V4 軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741336
品番
A200002032602
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ミディアムタイプ。
非常に高い研磨力で長寿命。
形状
円筒型
直径(Φmm)
20
厚さ(mm)
32
軸径(Φmm)
6
粒度
36
用途
一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。
対応材質
鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼
砥粒
ピンク酸化アルミニウム
結合剤
ビトリファイド