EKR N V4 軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03741370 品番 A201101010302
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ミディアムタイプ。
非常に高い研磨力で長寿命。

形状ボール型 直径(Φmm)10 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)3 粒度60 用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。 対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼 砥粒ピンク酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする