NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03741458 品番 A200001632627W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ミディアム・ソフトタイプ。
鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。

形状円筒型 砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー) 結合剤レジンボンド 対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金 直径(Φmm)16 厚さ(mm)32 軸径(Φmm)6 粒度24 用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする