LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741519
品番
A200001632627
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ハードタイプ。
形状
円筒型
直径(Φmm)
16
厚さ(mm)
32
軸径(Φmm)
6
粒度
24
対応材質
合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄
砥粒
酸化アルミニウム
結合剤
レジンボンド