NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03741537 品番 A200002532627
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ハードタイプ。

形状円筒型 直径(Φmm)25 厚さ(mm)32 軸径(Φmm)6 粒度24 対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄 砥粒酸化アルミニウム 結合剤レジンボンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする