LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
HK30NV13 軸付砥石 #30
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741598
品番
A200004020633
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は709円となります。
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ミディアムタイプ。
形状
円筒型
砥粒
白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム
結合剤
ビトリファイド
対応材質
鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼
直径(Φmm)
40
厚さ(mm)
20
軸径(Φmm)
6
粒度
30
用途
バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。