LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
P2軸付ゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741677
品番
A2610016206080
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
粒度によって色分けされています。
柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。
ソフトゴム砥石。
DIN 69170適合。
形状
円筒型
色
淡灰
直径(Φmm)
16
厚さ(mm)
20
軸径(Φmm)
6
粒度
80
注意
※画像は代表画像です。