キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
チェック バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742097
品番
CP17
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
コットンの手作りのアクセントに
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.75
色番
821
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35