チェック バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03742106 品番 CP17
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

コットンの手作りのアクセントに

幅(mm)12.7 長さ(m)2.75 色番825 タイプ両折 混率(%)ポリエステル65/綿35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする