キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
チェック バイアステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色番
830
注文コード
03742140
品番
CP17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
色番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
コットンの手作りのアクセントに
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.75
色番
830
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35