キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
Koiiroふちどり10 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742176
品番
CP188
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色にこだわったバイアステープ。
ナチュラルでも垢抜けた色の組み合わせを楽しむような使い方が出来ます。
綿とのハーフリネンなので、質感も柔らかく、縫いやすいテープになっています。
幅(mm)
10
長さ(m)
2.5
色番
6
タイプ
ふちどり
混率(%)
麻(リネン)50/コットン50
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。