PICOTピコ・フチドリニットテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03742350 品番 CP195
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ふちどりニットテープにかわいいピコ刺しゅうをあしらいました。
刺しゅう糸がポイントになるカジュアルタイプと、ニットテープと同色のナチュラルタイプがあります。
エコテックス規格100対応のやわらかく肌に優しい刺しゅう糸を使用しています。

幅(mm)11 長さ(m)2 色番3 タイプふちどり 混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工、刺しゅう糸:キュプラ100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする