キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
ふちどり接着12 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03743707
品番
CP40
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
裏・表アイロンをかけるだけで簡単接着。
幅(mm)
12
長さ(m)
2.5
色番
308
タイプ
アイロン接着
混率(%)
ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。