キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
ワイド18 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03743759
品番
CP5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
キルティングなど少し厚めの生地に。
幅(mm)
18
長さ(m)
2.5
色番
301
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。