Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯B級BL片面直付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03744739
品番
FA20312CLE1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
注意
※表示板は付属致しません。