ACE(エース)
モリギン マゲ板 Ω型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03745466
品番
2540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。
用途
木材の接合などに。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
28
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
穴数
3個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。