2550 モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース) 03745500 2550 モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース) 03745500

モリギン ステンレス マウントプレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03745500 品番 2550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法A(mm)25 寸法B(mm)25 寸法C(mm)50 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数2個 用途木材の接合などに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03745500
2023-05-23
用途:
チェーン固定金具
自動車・二輪車・自転車関連業

固定ボルトの太さに合わせて片側だけ12mm穴に拡大しましたが、今のところ屋外使用ですが
加工部からの錆も発生しておらず満足しています。

対象商品:
03745500
2022-12-13
用途:
バイクのフェンダーレス化
建設業・工事業

普通に良い商品です。
近くにホームセンターが無いので、家に居ながらにして注文出来るので、こちらを利用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする