ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の アングル・ブラケット
モリギン ユニクロ マウントアングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03745579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
曲がり角度が45度の金折です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
5
使用ビス径(mm)
Φ5
ボルト穴径(Φmm)
10×19
寸法(mm)
60×120
用途
肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。