ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の コの字部材・破損止・チャンネル
モリギン ハシゴカケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03745746
品番
HF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
掛金具として使える接合金具です。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
耐荷重(kg)
30
寸法A(mm)
153
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
28
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5
穴数
3個
型
角
用途
ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。