大型ダブルハンガーラック W150cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)36 注文コード03745938 品番2107-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量5種類から選べます 他の種類を見る

倉庫・バックヤードでの衣類の大量保管に最適な高耐荷重の大型ダブルハンガー!
下段ハンガーパイプはH115〜155cmの間を、上段ハンガーパイプはH175〜215cmの間を10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。
強度・耐久性に優れた直径10cmのハンマーキャスターを使用。(キャスター取り付け済み)

耐荷重(kg)300/全体、75/本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150(バー内寸145)×85×(下段)115〜155cm (上段)175〜215 質量(kg)36 段数2段 材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径31.8、サイドポール:40角、外パイプ:45角 キャスターハンマーキャスター:直径10cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径M20
注意
※キャスター取付済。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,070 / 税込 ¥3,377
北海道地方数量1につき ¥4,912 / 税込 ¥5,403
沖縄地方数量1につき ¥7,982 / 税込 ¥8,780
離島数量1につき ¥7,982 / 税込 ¥8,780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする