オーバーハングタイプ ハンガーラック 角パイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03746044 品番 2160-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。

ブラック 材質スチール/粉体塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角 質量(kg)6.7 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115〜175 総耐荷重(kg)50
注意
※木棚用アタッチメント(61-779-23)を使用いただけますが、標準サイズ(W60・W90・W120cm)の木棚はご使用になれません。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥935 / 税込 ¥1,029
北海道地方数量1につき ¥1,530 / 税込 ¥1,683
沖縄地方数量1につき ¥2,380 / 税込 ¥2,618
離島数量1につき ¥2,380 / 税込 ¥2,618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする