ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの ハンガーラック
クロームメッキ ハンガーラック アール脚タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03746166
品番
2114-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観の丸パイプと角パイプのハンガーラックです。
材質
スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90(バー内寸72)×40×116〜176
質量(kg)
5
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25
色
クロームメッキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848