クロームメッキ ハンガーラック アール脚タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03746175 品番2114-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観の丸パイプと角パイプのハンガーラックです。

材質スチール/クロームメッキ 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125(バー内寸102)×40×116〜176 質量(kg)5.4 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25 クロームメッキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥770 / 税込 ¥847
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする