ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの ハンガーラック
クロームメッキ 2WAYハンガー アール脚タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03746184
品番
2114-30360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観のハンガーラックです。
材質
スチール/クロームメッキ
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径25
質量(kg)
4.5
色
クロームメッキ
耐荷重(kg)
5/本
長さ(cm)
30(直角ハンガー部、31(傾斜ハンガー部)
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×100〜175
傾斜角度(°)
30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
54×54(ベース)
注意
※構造上、キャスターの取付はおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650