ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納家具
ストア・エキスプレスの ハンガーラック
T字ハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03746209
品番
2181-2328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
T字ハンガーの超お買い得品です。
色
黒
材質
スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)
ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:直径25.4
質量(kg)
3.4
直径(Φcm)
35(ベース)
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
40(ハンガー部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×35×101〜171
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650