アンティークゴールド 傾斜ハンガー アール脚タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03746306 品番2114-30450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!

材質スチール/アンティークゴールドメッキ 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.4×35×113〜183 質量(kg)2.8 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25、外パイプ:直径25.4 長さ(cm)47.5(ハンガー部) 傾斜角度(°)30 寸法(幅W×奥行D)(cm)35×37(ベース) アンティークゴールド
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,045 / 税込 ¥1,150
北海道地方数量1につき ¥1,710 / 税込 ¥1,881
沖縄地方数量1につき ¥2,660 / 税込 ¥2,926
離島数量1につき ¥2,660 / 税込 ¥2,926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする