ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの ポスタースタンド
木目調フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03746665
品番
6758-1695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
温かみのある木目調で馴染みやすいデザイン。
フロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。
完全防水ではないので屋外でご使用の際は、ポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
材質
本体:アルミ製 木目調転写 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×57.2×94.5
質量(kg)
6
寸法(幅W×高さH)(cm)
49.6×70.9(画面)
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
668
/
税込
¥
735
北海道地方
数量1につき
¥
1,093
/
税込
¥
1,202
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870