商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色(本体)ファインホワイト塗装
消費電力(W)8
ランプLED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)29
照射面近接限度(cm)10
調光範囲100〜約1%
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25