CSMT-Al+6x1.2 超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al EIKO(栄工舎) 03748135

※代表画像

超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6刃長(mm)1.2注文コード03748135品番CSMT-Al+6x1.2
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径(Φmm)6刃長(mm)1.2全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする