※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
注文コード
03748160
品番
CSMT-Al+6x2
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05