※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
0.8
注文コード
03748187
品番
CSMT-Al+8x0.8
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05