※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニコンベックスロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.3
注文コード
03758486
品番
CSMUL-A+5xR0.3
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法R
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
R公差(mm)
±0.01
用途
R加工