規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源AC100~240V、50 / 60Hz本体質量(kg)約6(※HDD含まず)チャンネル数16ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88※突起物含むセンサー【入出力】8入力・2出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG容量(TB)2TB搭載