DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、BMW F650、F700、F800の CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、BMWの既存のハンドルバー スイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmart は配電機能を制御するため、アクセサリを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。 CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (MacまたはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。 また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。 特徴 プラグアンドプレイによる取り付け。 新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。 電気アクセサリーのカスタム制御の提供。 2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。 各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。 CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。 ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。 DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。 リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。